Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Universeller Schaltschrankschlüssel 14in1
Entwickelt für die Bau-Industrie
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Aus Zinkdruckguss
In der Mittelnabe mit Heizungsentlüftungs-Schließung
Profile:
- Innenvierkant: 5 mm / 7 mm / 8 mm / 1/4 Zoll
- Innendreikant: 9 mm / 10 mm
- Stufenschlüssel: 6-9 mm / 6-10 mm
- Madenschraube: 3 mm
- Schlitz: 1,0 x 7 / PH2
Für Türgriffe, Fenstergriffe, Heizungsentlüftung, Sanitär, Neubaubereiche, technische Schließungen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!