Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ausrüstungssortiment, 91 Werkzeuge
Vorgeformte Module in Karbon-Optik
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Serie von Einsätzen in zweckmäßiger Größe für das einzigartige Würth Baukastensystem
Für Montagewagen, SISTEMA-Koffer, Orsy Bull
Ein durchdachtes System, das Ordnung und Platz garantiert
Das richtige Werkzeug ist immer zur Hand und fehlende Werkzeuge sind auf einen Blick erkennbar
Aus weichem, geschäumtem Polyethylen mit sehr genauen dreidimensionalen Schlitzen
Kein Werkzeugspiel oder Vibrationen
Oberfläche in Karbon-Optik: Neue Oberflächenveredelung, die Kohlefaser ähnelt
Sehr robust, staub- und fettbeständig, leicht zu reinigen, mit Werkzeuggrößenkennzeichnung
Belegt 3 Schubladen, Größe 8.4.1 (Werkzeugsystem C7 und Fahrwagen S6, Stratos* Fahrwagen)
*Zum Füllen der Stratos Schubladen muss das leere Ausgleichsmodul separat bestellt werden
Oberfläche in Karbon-Optik
Module aus hochwertigem Synthetikmaterial mit einem oberen Teil in Kohlefaseroptik, steifer für verbesserte Beständigkeit, Stabilität und einfache Reinigung
Lieferumfang:
- Ringmaulschlüssel, Baureihe Zebra, 17-teilig
- Schraubendreher, Baureihe Zebra, Schlitz/PH, 8-teilig
- Quergriff-Spannschlüssel, Baureihe mit Köpfen für Innensechskant, 6-teilig
- Zangen-Sortiment, Zebra, 4-teilig
- 1/2- und 1/4-Zoll-Steckschlüsselsortiment, Zebra, 56-teilig
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!