Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Individuell anpassbare universelle Kfz-Matten
Ohne Stickerei
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Material: Teppich mit kombinierter synthetischer Kautschukrückseite
- BCF-Kanten
- Patentiertes, rutschfestes System, bei dem ein Klettverschluss auf der Rückseite der Kante angebracht wird
- Gesamtstärke: 4,2 mm ± 10 %
- Faserdichte: 350 g/m2 ± 10 %
- Gesamtgewicht: 1200 g/m2 ± 10 %
- Es gibt drei Mattengrößen mit Teppich- oder PVC-Fersenpolster
„Informationen zur individuellen Anpassung:
- Gesticktes Logo nur auf der Fahrerseite
- Das Logo muss einer Vorlage von 14 x 4 cm oder 10 x 6 cm entsprechen
- Max. 6 Farben
- Eingetragene Marken dürfen ohne ausdrückliche Zustimmung des Markeninhabers nicht vervielfältigt werden
- Für beste Ergebnisse empfehlen wir, keine komplizierten Logos mit aufwändigen Details zu verwenden
- Bevor die Stickerei erfolgt, wird immer ein Entwurf zur Genehmigung gesendet
- Mindestbestellmenge: 10 Sets (inkl. Sortiment) mit Teppich- oder PVC-Fersenpolster“
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!