Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Unsichtbare Gleitschienen außerhalb der Wand TRICKS
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Für max. 1.200 mm breite Wandöffnungen
- Gedämpftes Öffnen und Schließen
- Keine Räder auf dem Boden erforderlich
- Kann in 3D eingestellt werden
- Für Möbel und Türen geeignet
So funktioniert es:
- 1. Keine Räder auf dem Boden: Eine Lösung, die das reibungslose Gleiten der Tür unabhängig vom Bodenbelag ermöglicht
- 2. Das System muss lediglich vormontiert und die Zarge an der Wand befestigt werden: keine Ausrichtungsprobleme
- 3. Gekreuzte Kabellösung führt zu einer sicheren Balance in jeder möglichen Position
- 4. Das System ermöglicht die Installation der Tür in jeder Höhe und bietet verschiedene Lösungen, wie Türen für Schränke, Garderoben und Wandnischen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!