Fertigungstoleranzen von +1/–2 mm werden automatisch ausgeglichen
Kombination aus Stahlkugeln und Walzenlagerung
Mit der passenden Rastkupplung ist eine werkzeuglose Höhenverstellung von +2,5 mm möglich.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
- Befestigung der Korpusschiene mit Euroschraube. Schubkastenmontage mit Rastkupplung.
- Montage: Die Verbindung zwischen Schubkasten und Führung erfolgt durch Aufklipsen beim Aufschieben.
- Demontage: Rastkupplung rechts und links entriegeln. Schubkasten nach vorne ausziehen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!