Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Vollauszug-Unterflurführung, 70 kg PUSH
Mit automatischer PUSH-Öffnung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- PUSH: Das in der Schiene integrierte Push-System ermöglicht das Öffnen griffloser Schubladen
- Vollauszug, synchronisierte Bewegung für gleichmäßiges und stabiles Gleiten
- Integriertes Zahnstangensystem für hervorragende Seitenstabilität
- Option zum Einstellen der Neigung der Schubkastenfront, Art. 9501015322
- Synchronisations-Set empfohlen für Breiten über 800 mm, Art. 9501015517
- Bohrlehre zum Bohren des Lochs und Anbringen des hinteren Hakens sowie für die Vorbohrungen, die zur Befestigung der Steckteile erforderlich sind, Art. 9501015616
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!