Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Unsichtbare Gleitschienen SMOVE
Laufschiene mit Teilauszug mit Stiftbefestigung für Schublade
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Dynamisches Tragevermögen N 294 (30 kg)
- Kippschutzmechanismus
- Schubladenhöhenanpassung (+ 3 mm)
- Schubladen-Parallelauszug
- Schubladenbefestigung ohne Schrauben
- Galvanisch versilberte Oberfläche
- Weichschließmechanismus
- In der Laufschiene befindet sich ein Mechanismus zum langsamen Schließen, durch den das Schließen der Schublade kontrolliert wird
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!