Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
VARIFIX® Konsole 36/36
VARIFIX<SUP>® </SUP>Konsole 36/36 - 1
VARIFIX<SUP>® </SUP>Konsole 36/36 - 2
VARIFIX<SUP>® </SUP>Konsole 36/36 - 3
VARIFIX<SUP>® </SUP>Konsole 36/36 - 4
VARIFIX<SUP>® </SUP>Konsole 36/36 - 5
VARIFIX<SUP>® </SUP>Konsole 36/36 - 6
VARIFIX<SUP>® </SUP>Konsole 36/36 - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VARIFIX® Konsole 36/36

Verzinkte Konsole zum Befestigen von Rohrleitungen, Aggregaten und vieles mehr

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich
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
  • Schienenendstopfen im Lieferumfang enthalten

  • Aggregate mit Spannungsschwingungsbreite ≤ 26 N/mm2


Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Hinweis

Nicht für den Außenbereich geeignet. Bitte wählen Sie für Montagen im Außenbereich das Edelstahlprogramm.

Brandschutzprüfung: Prüfbericht Nr. 3612/5526