Haftreibungszahl: µ0= 0,18
Gleitreibungszahl: µ= 0,14
Kein Ausgleiten des Schiebeelements möglich
Um 90° zueinander ausgestanzte Schlitzlöcher
Sorgen für einen verbesserten Montagekomfort
Cradle to Cradle®-zertifiziert
- Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien
- Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Zum Führen von Rohrschellen bei Rohrlängen-Änderungen. Auch für die Montage an Boden und Decke geeignet.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!