Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
VARIFIX® Trägerklammer Kompakt mit Durchgangsloch ohne Gewinde
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- VdS-anerkannt und zugelassen für den Anlagenbau im Bereich stationärer Feuerlöschanlagen.
- Mit Sechskant-Stellschraube DIN933/8.8; Schraubenende mit Ringschneide
- Mit verkleinerten Abmessungen für die Elektroinstallation
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Trägerklammern können grundsätzlich mit einer Sicherungslasche gesichert werden. Bei Sprinkleranlagen müssen nach VdS-Vorschrift Trägerklammern gesichert werden, wenn das zu befestigende Rohr einen größeren Durchmesser als DN 65 mm hat.
Für die Befestigung von Rohren, Sprinkleranlagen, Lüftungskanälen an T-Trägern, U- und Winkelprofilen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!