Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
VDE-Feinmechanikerschraubendreher-Sortiment Schlitz/PH 7-teilig
Bestehend aus fünf Schlitz- und zwei Kreuzschlitzschraubendrehern.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Stückprüfung im Wasserbad mit Prüfspannung 10 kV
- Kennzeichnung mit dem Herstellungsjahr
- Kälteschlagprüfung bei –40°C (Kennzeichnung C)
- Klinge: Rundklinge isoliert, brüniert
- Abtrieb Längsschlitz: DIN 5264-A, ISO 2380
- Abtrieb Kreuzschlitz: ISO 8764-PH
EN 60900, IEC 60900
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!