- Festziehen und Lösen mit Kugel-Feststellschraube am Außenvierkant
- Zur korrekten Befestigung nur auf Sechskant-Steckschlüssel Art. 071400331... verwenden
Für 1.000 V AC und 1.500 V DC isoliert, alle erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen beachten
Konform mit: IEC 900
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!