Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
VDE-Schraubendreher Längsschlitz
Für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC) und bis 1.500 Volt (DC)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Klinge: Brüniert, isoliert
- Abtrieb: In Anlehnung an DIN ISO 2380-1-B
- Stückprüfung im Wasserbad mit Prüfspannung 10 kV
- Kennzeichnung mit dem Herstellungsjahr
- Verschärfte Kälteschlagprüfung
Norm: IEC 60900
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!