Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
VDE-Schraubendreher Schlitz 3K-Griff Slim
3-Komponenten-Griff, schlanke Ausführung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Alle Schraubendreher stückgeprüft nach IEC 60900
- Elektrikerschraubendreher mit 3-Komponenten-Griff, Griff passt sich der Hand an
- Isolierung bis zu 50% schlanker ermöglicht das Erreichen von schwer zugänglichen Schrauben, ohne Einschränkung der Sicherheit
- Extra langer 30% schlankerer Griff
- Abrollschutz
- Querloch zum Aufhängen der Werkzeuge oder zum Einstecken eines Hebels
- Schraubensymbole und Größe auf der Griffkappe
Der schlankere und längere Griff ist genau auf die Tätigkeiten des Elektrikers abgestimmt und eignet sich perfekt für präzise Arbeiten bei mittleren Anzugskräften in der Elektroinstallation.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!