Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
VDE-Steckschlüssel isoliert 1/2 Zoll Für Innensechskant
Isolierter Steckschlüssel für 1.000 V AC und 1.500 V DC
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Zur korrekten Befestigung des Steckschlüssels nur in Kombination mit der Ratsche oder der 125 mm-Verlängerung verwenden
Für 1.000 V AC und 1.500 V DC isoliert, alle erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen beachten
Erfüllt: IEC 900
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!