Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Variabler Dachhaken für Kantenziegeln ZEBRA SOLAR
Für die Montage von Photovoltaikmodulen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Aluminium (EN – AW 6082 T6)
- Zur Befestigung von vertikalen und horizontalen Montageschienen
- Vertikaler Haken mit Rändelung für eine perfekte Passform zwischen Montageschienen und Haken
- Rändelplatte, verstellbar zwischen Eck- und Bodenhaken für optimalen Halt
- Horizontal und vertikal verstellbar
- Grundplatte mit Befestigungsbohrungen Ø 10 mm und Ø 6 mm
- Vormontiert
Empfohlene Befestigungselemente:
- Assy 3.0 6 x 100 mm Schrauben aus Edelstahl A2
- oder M10 Gewindestangen mit Zweikomponentenharz
Maximale Belastung:
- Druck senkrecht zur Dachneigung: 1,05 kN ≈ 105 kg
- Druck parallel zur Dachneigung: 0,65 kN ≈ 65 kg
- Traktion senkrecht zur Dachneigung: -0,75 kN ≈ -75 kg
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!