Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Variabler Dachhaken für Kantenziegeln ZEBRA SOLAR
Variabler Dachhaken für Kantenziegeln ZEBRA SOLAR - 1
Variabler Dachhaken für Kantenziegeln ZEBRA SOLAR - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Variabler Dachhaken für Kantenziegeln ZEBRA SOLAR

Für die Montage von Photovoltaikmodulen

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Aluminium (EN – AW 6082 T6)

  • Zur Befestigung von vertikalen und horizontalen Montageschienen

  • Vertikaler Haken mit Rändelung für eine perfekte Passform zwischen Montageschienen und Haken

  • Rändelplatte, verstellbar zwischen Eck- und Bodenhaken für optimalen Halt

  • Horizontal und vertikal verstellbar

  • Grundplatte mit Befestigungsbohrungen Ø 10 mm und Ø 6 mm

  • Vormontiert
Hinweis

Empfohlene Befestigungselemente:


  • Assy 3.0 6 x 100 mm Schrauben aus Edelstahl A2

  • oder M10 Gewindestangen mit Zweikomponentenharz


Maximale Belastung:


  • Druck senkrecht zur Dachneigung: 1,05 kN ≈ 105 kg

  • Druck parallel zur Dachneigung: 0,65 kN ≈ 65 kg

  • Traktion senkrecht zur Dachneigung: -0,75 kN ≈ -75 kg