Lackierter Stahlschrank
Bohrungen für Wandmontage
Schloss und zwei Schlüssel im Lieferumfang enthalten
Lieferumfang:
- Paar sterile Handschuhe 5 Stück
- Pflasterrolle 5 m x 2,50 cm 2 Stück
- Maske + Gesichtsschutzschirm 1 Stück
- Packung mit verschiedenen Pflastern, 2 Stück
- Flasche Kochsalzlösung 500 ml 3 Stück
- Lister Schere 14,5 cm DIN 58279 - A 145 1 Stück
- Flasche Desinfektionsmittel 500 ml Povidon-Jod 10 % Jod 2 Stück
- Latexfreier Tourniquet 3 Stück
- Beutel mit steriler Wundkompresse 10 x 10 cm 10 Stück
- Packung Instant-Eis 2 Stück
- Beutel mit steriler Wundkompresse 18 x 40 cm 2 Stück
- Sanitär-Müllsack 2 Stück
- Steriles Tuch 40 x 60 cm DIN 13152 - BR 2 Stück
- Klinisches Digitalthermometer 1 Stück
- Packung Watte 1 Stück
- Blutdruckmessgerät mit Fonendoskop 1 Stück
- Sterile Zange 2 Stück
- Mehrsprachige Erste-Hilfe-Anleitung 1 Stück
- Packung elastischer Schlauchverband 1 Stück
- Exemplar der italienischen Ministerialverordnung Nr. 388 vom 15.07.03 1 Stück
Geeignet für Aktivitäten mit drei oder mehr Mitarbeitern in Unternehmen oder Produktionseinheiten der Klasse A oder B
Inhalt entspricht italienischer Ministerialverordnung 388 vom 15.07.2003, Anlage 1
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!