Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer W201
Mit Bandfalldämpfer und Rohrkarabiner
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Für den Vertikalen und horizontalen Einsatz
- Länge: 1,3 m
- Polyamid-Kernmantelseil Ø 12 mm
- Grosser Rohrkarabiner aus Stahl zur einfachen und schnellen Befestigung an Rohren bis max. Ø 50 mm
- Zugelassen bis 140 kg
- Nach EN 355
- Gewicht : 940 g
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!