Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Chemischer Dübel WIT-EA 150
Epoxyacrylatharz mit Styrol für den universellen Einsatz
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Koaxialkartusche
- Ein hochwertiges Zwei-Komponenten-Produkt für chemische Dübel mit hervorragenden thixotropen Eigenschaften
- Immer mit dem mit der Kartusche mitgelieferten Statikmischer verwenden
- Kartusche kann gelagert und bis zum Verfallsdatum verwendet werden
- Temperaturbeständigkeit: max. +50 °C kontinuierlich und +80 °C temporär
- Besonders für die Verankerung in Naturstein geeignet, da durch das Styrol keine Flecken verursacht werden
- Nur ein Harztyp für die Verwendung für mehrere Typen von Trägermaterialien
- Mit dem Fill&Clean-Statikmischer mitgelieferter Reinigungsspatel erleichtert die Reinigung, hervorragende Beständigkeit gegen Chemikalien und Witterungseinflüsse
- Kann auch bei Gegenwart von Wasser verwendet werden
Für Anwendungen im Innenbereich Harze ohne Styrol verwenden, da diese weniger geruchsintensiv sind.
Zur Verankerung schwerer Bauteile auf Beton, Vollsteinmauerwerk (Ziegelvollsteine) und Lochsteinmauerwerk (Loch- oder Halblochsteine und -blöcke)
Bei Hohlmauerwerk das Loch nicht mit dem Schlagbohrer, sondern normal bohren, um die Innenkammern der Ziegelsteine zu schützen. Außerdem Geflecht- oder Hülsenbuchsen verwenden.
Zur Befestigung von Maschinen, Geländern und Zäunen, Metallträgern, Fenstern, Waschbecken, Heizkörpern, Jalousien, Schränken, Regalen, Gitterrosten usw.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!