Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bodenträger unsichtbar
Für Fachböden aus Holz mit einer Mindestdicke von 25 mm
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Für Platten mit einer Stärke von 8 mm bis 16 mm
- Rückwandbefestigung mit 4-mm-Schrauben
- Fachbodentiefe max. 500 mm
- Befestigung mit 25 mm seitlicher Ausladung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!