Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ergänzungs-Satz, Zugbolzen 15-teilig für Radnabenabzieher M12 und M14
Sinnvolle Ergänzung zum Radnaben- und Antriebswellen Demontage-Satz Würth 1952003290.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Die Zugbolzen-Sets sichern eine belastbare Verbindung des Aufnahme-Flansches zur Radnabe und eignen sich gleichzeitig für Radmuttern- und Radbolzen-Systeme.
- Da der Radnabenflansch im Anstand von 80 bzw. 90 mm vor der Radnabe platziert wird, ist der Anwender unabhängig vom Durchmesser des Radnabenbundes.
Lieferumfang:
- 1 x Zugbolzen-Set für Radnabenflansch M12x1,25, 5-teilig
- 1 x Zugbolzen-Set für Radnabenflansch M12x1,50, 5-teilig
- 1 x Zugbolzen-Set für Radnabenflansch M14x1,50, 5-teilig
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!