Der Verteiler wird vormontiert und isoliert geliefert, wodurch störende und unbequeme nachträgliche Montage von Isolierschalen vermieden wird.
Das Produkt kann sowohl zum Heizen als auch zum Kühlen verwendet werden, da die Isolierung den Wärmeverlust im Winter begrenzt und im Sommer Kondensation auf dem Verteiler verhindert.
Dank der flachen Montagewinkel kann der Verteiler auch in inneren Trennwänden mit einer Dicke von 80 mm (in Kombination mit Schränken mit einer Tiefe von 80 mm) montiert werden.
Rotierendes Endstück für Entlüftung + Ablass + Thermometer zur besseren Positionierung des Entlüftungsventils, wenn der Verteiler nicht vollständig vertikal montiert wird
1 Zoll-Zulauf- und -Rücklauf-Einlässe mit Innengewinde
Eurokonus 3/4 Zoll-Anschlussgewinde für einzelne Kreisläufe
Vormontierter und isolierter Verteiler, Lieferumfang:
- Zulaufverteiler mit Durchflussmessern (0-5 l/min) zur präzisen Einstellung der Wasserdurchflussmenge in einzelnen Kreisläufen
- Rücklaufverteiler mit blauen Drehknöpfen für manuelles Schließen von einzelnen Kreisläufen und Thermostatventileinsätzen für die Montage elektrothermischer Stellantriebe (Anschluss M30 x 1,5)
- 2 automatische Entlüftungsventile, 1/2 Zoll
- 2 schwenkbare Hähne zum Befüllen/Ablassen mit 3/4 Zoll-Rohranschluss mit Außengewinde
- 2 Thermometer (0 bis 80 °C) mit rückseitigem Anschluss
- 2 flache Montagewinkel aus verzinktem Stahl, 210 mm Abstand
Um den Anschluss einzelner Leitungen des Kreislaufs an die Abzweigungen des oberen Verteilers zu erleichtern, die Schrauben am Montagewinkel lösen, mit denen der obere Verteiler befestigt ist, und die Strebe leicht nach innen drehen.
Es ist möglich, die Verteilereinlässe (von links nach rechts) umzukehren, ohne den Verteiler aus den Montagewinkeln zu entfernen. Einfach das Endstück für Entlüftung + Ablass + Thermometer abschrauben und an der gegenüberliegenden Seite des Verteilers anbringen, dann die Position des Thermometers umkehren.
Bei Verwendung von Eckventilen den oberen Verteiler um eine Abzweigung zum unteren Verteiler versetzen. * Wenn das Zwei-Wege-Verlängerungsset ebenfalls vorhanden ist, empfehlen wir die Verwendung eines 1.200 mm-Schranks (Art. 1978018737 oder Art. 1978018730)
Ventilpaare immer aufeinander abstimmen.
Zur Verzweigung von Kreisläufen in Fußbodenheizungen und -kühlungen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!