Der Verteiler wird vormontiert und vorisoliert geliefert, wodurch eine lästige und unangenehme Montage von Dämmschalen vermieden wird
Kann sowohl zum Heizen als auch zum Kühlen verwendet werden, da die Isolierung den Wärmeverlust im Winter begrenzt und im Sommer die Kondensation auf dem Verteiler verhindert
Dank der abgesenkten Halterungen kann der Verteiler auch in 80 mm dicke Innenwände eingebaut werden (bei Schränken mit einer Tiefe von 80 mm)
Entlüftung und Entleerung und Thermometerendstück, drehbar, zur optimalen Positionierung des Entlüftungsventils, wenn der Verteiler nicht vollständig vertikal installiert ist
Vielfältige Zufuhr- und Rücklaufpunkte, 1 Zoll Innengewinde
Anschlussgewinde für Abzweigungen für Einzelstromkreise, 3/4 Zoll Eurokonus
Der Verteiler ist vormontiert, vorisoliert und beinhaltet:
- Zulaufverteiler mit einer Durchflussmessern (0–5 l/Min) zur präzisen Einstellung der Wassermenge in den einzelnen Kreisläufen
- Rücklaufverteiler mit blauen Knöpfen für manuelles Schließen und thermostatischen Ventileinsätzen zur Aufnahme von elektrothermischen Köpfen (Anschluss M30 x 1,5)
- 2 automatische Entlüftungsventile, 1/2 Zoll
- 2 Belade- und Entleer-Drehhähne, 3/4-Zoll-Außenkupplung
- 2 Thermometer (0–80 °C), hintere Kupplung
- 2 abgesenkte Halterungen, Stahl verzinkt, Spitzenweite 210 mm
Um die Verbindung einzelner Rohre des Kreislaufs mit den Abzweigungen des oberen Verteilers zu erleichtern, lösen Sie die Schrauben der Halterung, die die Stange trägt, und drehen Sie sie leicht nach innen
Kann die Einstiegspunkte zum Verteiler (von links nach rechts) umkehren, ohne ihn von den Halterungen zu entfernen. Einfach das Endstück des Entlüftungs-, Entleerungs- und Thermometeranschlusses abschrauben und auf der gegenüberliegenden Seite des Verteilers befestigen, dann die Position des Thermometers umkehren
Immer ein Paar Ventile verwenden
Zur Verteilung von Kreisläufen in Fußbodenheizungs- und Kühlsystemen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!