Der Verteiler wird vormontiert geliefert
Dank der abgesenkten Halterungen kann der Verteiler auch in 80 mm dicke Innenwände eingebaut werden (in Kombination mit 80 mm tiefen Schränken)
Entlüftung und Entleerung und Thermometerendstück, drehbar, zur besseren Positionierung des Entlüftungsventils, wenn der Verteiler nicht vollständig vertikal installiert ist
Vielfältige Ein- und Auslieferungspunkte, 1 Zoll Innengewinde
Eurokonus 3/4-Zoll-Gewindeanschluss für Abzweigungen für Einzelkreise
Vormontierter Verteiler beinhaltet:
- Zulaufverteiler mit einer Durchflussmessern (0–5 l/Min) zur präzisen Einstellung der Wassermenge in den einzelnen Kreisläufen
- Rücklaufverteiler mit blauen Knöpfen für manuelles Schließen und thermostatischen Ventileinsätzen zur Aufnahme von elektrothermischen Köpfen (Anschluss M30 x 1,5)
- 2 automatische Entlüftungsventile, 1/2 Zoll
- 2 Belade- und Entleer-Drehhähne, 3/4-Zoll-Außenkupplung
- 2 Thermometer (0–80 °C), hintere Kupplung
- 2 abgesenkte Halterungen, Stahl verzinkt, Spitzenweite 210 mm
Um die Verbindung einzelner Rohre des Kreislaufs mit den Abzweigungen des oberen Verteilers zu erleichtern, lösen Sie die Schrauben der Halterung, die die Stange trägt, und drehen Sie sie leicht nach innen
Kann die Einstiegspunkte zum Verteiler (von links nach rechts) umkehren, ohne ihn von den Halterungen zu entfernen. Einfach das Endstück des Entlüftungs-, Entleerungs- und Thermometeranschlusses abschrauben und auf der gegenüberliegenden Seite des Verteilers befestigen, dann die Position des Thermometers umkehren
Immer ein Paar Ventile verwenden
Zur Verteilung von Kreisläufen in Fußbodenheizungsanlagen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!