- Für die Verteilung von Kreisläufen in Fußbodenheizungen, wenn es notwendig ist, Heizungskomponenten (Heizkörper, Handtuchwärmer) mit einer hohen Temperatur zu versorgen
- Zulaufverteiler mit rotem Griff zum manuellen Schließen von Einzelkreisläufen
- Rücklaufverteiler mit blauen Knöpfen für manuelles Schließen von Einzelkreisläufen und Thermostatventileinsätzen für die Montage elektrothermischer Köpfe (Anschluss M30 x 1,5)
- Verteiler-Eingangsgewinde, 3/4-Zoll-Innengewinde
- Gewindekupplung für Abzweigungen für Einzelkreisläufe, 3/4-ZollEurokonus
- Inklusive Baustopfen, 3/4-Zoll-Außengewinde
Für den Einsatz in Fußbodenheizungsanlagen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!