Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Video Endoskop BASIC 7-teilig
Schnelle und einfache Sichtprüfung von Schadstellen an schwer zugänglichen Stellen ohne kostenaufwändige und zeitintensive Demontage-Arbeiten (z.B. Schweller, Motor, Getriebe, Achsen, Hohlräume, Kabelschächten und vielen anderen Anwendungsbereichen). Mit 5,5 mm x 1 m halbstarrer Sonde.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- 4 leuchtstarke & dimmbare Mini LED's
- Portables und netzunabhängiges System
- Direktanschlussmöglichkeit durch AV Buchse und Anschlusskabel
- Sonden mit kratzfestem Saphirglas für eine hohe Bildqualität und zum Schutz von Kamera und Linse
- Diverse Vorsatzspiegel für den größtmöglichen Blickwinkel
- Digitale Zoomfunktion und Bildspiegelung
Technische Daten:
- 2,4" TFT LCD QVGA Farbmonitor (Auflösung: 320 x 240 Pixel)
- Gewicht: 1.704 Gramm/Set
- Videoausgangs-Format: NTSC & PAL
- Horizontalwinkel 46°
- Vertikalwinkel 34°
- Diagonalwinkel 56°
- Tiefenschärfe (DOF): zwischen 1–6 cm Abstand
- Sonden: wasserresistent nach Schutzklasse IP 67
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!