Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Digitale Inspektionskamera W-CD9
Tragbares Inspektionswerkzeug zur Sichtung und Dokumentation an schwer zugänglichen Stellen, zur Erkennung von Verstopfungen in Rohren und Schächten, zur Auffindung von Nagetiernestern usw.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Weites Sichtfeld dank der Videokamera im Tastkopf und des Aufsatzspiegels
- Hervorragende Bild- und Videoqualität durch LED-Technologie mit Dimmer
- Abnehmbarer Bildschirm für optimale Handhabung (freie Hände)
- Direkte Datenübertragung über USB-Kabel oder SD-Karte
- Haken und Magneten zum Herausziehen von Objekten aus engen Räumen
- Sonde bis auf 9 m ausziehbar (in 1-m-Schritten)
Inhalt des Sets:
- Inspektionskamera mit 1-m-Sonde, Ø 9 mm
- 1-m-Sonde ausziehbar, Ø 9 mm
- Netzwerkadapter
- 4-GB-SD-Speicherkarte
- SD-Speicherkarten-Adapter
- Haken, Magneten, Inspektionsspiegel
- Bedienungsanleitung
Achten Sie bei der Verwendung der ausziehbaren Sonde besonders auf die Biegeradien und den Mindest-Innendurchmesser der Rohre, da die Gelenke starr sind. Dadurch ist die Sonde eventuell nicht überall einführbar und kann festsitzen. (Mindest-Innendurchmesser der Rohre 80 mm)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!