Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Vollauszug DWD XP Tipmatic Plus
Mechanisches Öffnungssystem löst über die gesamte Frontblende durch leichtes Antippen an beliebigen Punkten aus.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Optimaler Zugriff auf das Ladegut
durch weites Auswerfen des Schubkastens
Sicheres Schließen
durch Fangfunktion
Präzises einstellen des Frontspaltes (+2/–1 mm)
durch beidseitige Tiefenverstellung
Keine Veränderung am Schubkasten notwendig
Integrierte Aushänge- und Transportsicherung
Ein Auslösen über die gesamte Front erfordert einen Mindestfrontspalt von 4 mm, bei einer Korpusbreite bis 1200 mm und einer Fronthöhe bis zu 300 mm. Fronten über 300 mm Höhe erfordern einen größeren Frontspalt.
Maße unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Wir empfehlen folgende Arbeitsschritte:
- 1. Löcher für die Führung vorbohren
- 2. Bohrlehre für Tipmatic Plus positionieren und Bohrung für Tipmatic Plus Verriegelung vornehmen
- 3. Führung und Verriegelung befestigen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!