Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Unterflurführung Vollauszug Dynapro Tipmatic 60 kg für grifflose Schubkastenblenden
Unterflurführung Vollauszug Dynapro Tipmatic 60 kg für grifflose Schubkastenblenden - 1
Unterflurführung Vollauszug Dynapro Tipmatic 60 kg für grifflose Schubkastenblenden - 2
Unterflurführung Vollauszug Dynapro Tipmatic 60 kg für grifflose Schubkastenblenden - 3
Unterflurführung Vollauszug Dynapro Tipmatic 60 kg für grifflose Schubkastenblenden - 4
Unterflurführung Vollauszug Dynapro Tipmatic 60 kg für grifflose Schubkastenblenden - 5
Unterflurführung Vollauszug Dynapro Tipmatic 60 kg für grifflose Schubkastenblenden - 6
Unterflurführung Vollauszug Dynapro Tipmatic 60 kg für grifflose Schubkastenblenden - 7
Unterflurführung Vollauszug Dynapro Tipmatic 60 kg für grifflose Schubkastenblenden - 8
Unterflurführung Vollauszug Dynapro Tipmatic 60 kg für grifflose Schubkastenblenden - 9
Unterflurführung Vollauszug Dynapro Tipmatic 60 kg für grifflose Schubkastenblenden - 10
Unterflurführung Vollauszug Dynapro Tipmatic 60 kg für grifflose Schubkastenblenden - 11
Unterflurführung Vollauszug Dynapro Tipmatic 60 kg für grifflose Schubkastenblenden - 12
Unterflurführung Vollauszug Dynapro Tipmatic 60 kg für grifflose Schubkastenblenden - 13
Unterflurführung Vollauszug Dynapro Tipmatic 60 kg für grifflose Schubkastenblenden - 14

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Unterflurführung Vollauszug Dynapro Tipmatic 60 kg für grifflose Schubkastenblenden

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich
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
Integriertes Tipmatic-Element


  • Kein zusätzlicher Montageaufwand und Platzbedarf

  • Zum Öffnen im mittleren Drittel der Blende drücken


Präzises Einstellung des Frontspaltes


Beidseitige Verstellung bis 6 mm (Werkseinstellung 4,5 mm)



Synchronisation optional nachrüstbar


Zum Öffnen über die gesamte Frontblende durch Antippen an beliebigen Punkten



Exzellente Laufruhe, kein Zwischenschlag


durch voll synchronisierte Laufwägen



Leichte und präzise Laufkultur


durch abriebfeste Kunststoffwalzen



Hohe Seitenstabilität


durch Breite Führungsschienen

Hinweis

Mit der entsprechenden Rastkupplung und Verstelladapter ist eine 3- oder 2-dimensionale Verstellung möglich.


Der benötigte Frontspalt ist abhängig von verschiedenen Einflussfaktoren wie z.B. Breite und Höhe der Blende und Stabilität der Blende. Deshalb empfehlen wir, einen Probeanschlag zu fertigen.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!