Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Nova Pro Überauszug Soft-close
Großer Überauszug bis zu 50 mm zusätzlichen Auszugsweg im Vergleich zum Nova Pro Vollauszug
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Großer Auszugsweg für mehr Komfort
- Durch die Synchronisation seidenweicher Schwebelauf ohne Zwischenschlag beim Öffnen und Schließen
- Hohe Stabilität trotz großem Auszugsweg
- In Verbindung mit Nova Pro Tipmatic Soft-close Einheit kann der Überauszug in ein mechanisches Öffnungssystem für grifflose Fronten umgerüstet werden
Die perfekte Lösung für Abfalltrennsysteme in Kombination mit Nova Pro Scala Auszügen und weiteren Sonderanwendungen, bei denen ein erweiterter Zugriff benötigt wird.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!