Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Vollsichtbrille Andromeda®
Zwei-Komponenten-Technologie für sicheren Schutz und maximalen Tragekomfort
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Großvolumig
Bestens geeignet auch für Brillenträger
- Panoramablickfeld
- Erstklassiges Augenklima durch optimale Ventilation
- Kombination mit Halbmasken möglich
- Hochschlagzähe Scheibe aus Polycarbonat
- Einzigartige Beschichtung (Außenseite extrem kratzfest, Innenseite dauerhaft beschlagfrei)
- Schneller und einfacher Scheibenwechsel
- Individuell einstellbares Kopfband
- 100 % UV-Schutz bis 400 nm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!