Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Vorgeborte, geformte Stütze mit Tiefenunterschied
With depth variation
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Zur Befestigung von 2 Wandwinkeln bei 90° an einer Wand
- Möglicher Achsabstand zwischen den Wandwinkeln: 70 mm (z. B. Halbsäulenwaschecken) - 110 mm (z. B. Küchenspülen) - 150 mm (z. B. Duschen)
- Durch M5-Innengewinde können die Wandwinkel ohne eine Mutter in verschiedenen Positionen angezogen werden (45° drehbar)
Befestigung der Stütze an der Wand mit 5- oder 8-mm-Schrauben (nicht im Lieferumfang)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!