Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Smart-Relais
Smart-Relais mit zwei Eingängen und zwei Ausgängen mit potenzialfreiem Kontakt
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Leistungsaufnahme: bis zu 1 W
- Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: ≤ 80 % (nicht kondensierend)
- Ausgangsleistung: 900 W für 90 V AC, 2.550 W für 250 V AC (ohmsche Last)
- Nennstrom: 5 A pro Ausgang, 10 A insgesamt
- WLAN: 2,4 GHz 802.11 b/g/n
- Kann über App gesteuert werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!