- Zum Schweißen mit nicht abschmelzenden Wolframelektroden in Schutzgasumgebungen (Argon)
- Anreißzündung
- Gaseinstellventil
Die Bedienungsanleitung des Geräts aufmerksam durchlesen
Zum Schweißen von Stahl und INOX-Stahl
Den Steckverbinder des WIG-Brenners an den Minuspol (-) und das Massekabel an den Pluspol (+) des Schweißgeräts anschließen. Der Gasschlauch ist am Auslass des Druckminderers angeschlossen, der wiederum an die Gasflasche angeschlossen ist. Den Gasstrom auf ca. 8–10 l/min einstellen, den Strom auf die gewünschte Stärke einstellen (min. 30 A) und den Lichtbogen mit Anreißzündung starten. Den Lichtbogen stabilisieren, indem die Elektrode in einem Abstand von 2–3 mm gehalten wird, und die Schweißnaht zu erzeugen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!