Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Seil für Führung WLA
Robuste Seilsicherung — Fallschutztechnik
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Vorteile von Edelstahl A4 (AISI 316):
- Bleibt langfristig unverändert, da beständig gegen Korrosion durch Umwelteinflüsse
- Aufgrund seiner spezifischen Materialeigenschaften kann dieser Werkstoff bei einem Sturz mehr Energie ableiten als verzinkter Stahl und so die auf die Anbauteile und Verbindungskonstruktion einwirkenden Kräfte mindern.
Spleißen und Spannen von Seilen:
Das Seil sollte nur mit dem Spleiß-Set WLAKIT oder mit den Wellblech-Metallankerpunkten WCLMxx und WCLMxxR aus dem Wand-Set WLAKITLM gespleißt und gespannt werden. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite für das Spleiß-Set
Kennzeichnungsschild:
An einem der zwei Enden des Seils befindet sich ein Etikett, das unter keinen Umständen entfernt und/oder manipuliert werden darf. Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen führt zum Erlöschen der Zertifizierung des Produkts und der Garantie
Garantie:
10 Jahre auf Materialien (ab Kaufdatum)
Zertifizierungen:
Die Führung wurde gemäß der Norm UNI 11578:2015 überprüft und entspricht Klasse C bzw. Typ C. Sie ist geeignet für die Nutzung durch maximal drei Anwender gleichzeitig, die über eine angemessene PSA mit dem Seil gesichert sein müssen. Die Zertifizierung verliert ihre Gültigkeit, wenn das Produkt zerlegt, verändert, modifiziert oder unsachgemäß montiert wird. Zertifikate können Sie unter der folgenden Website herunterladen: www.wuerth.it/lineavita
Regelmäßige Inspektion:
Für das Fallschutzsystem ist gemäß der Norm UNI 11578:2015 eine obligatorische regelmäßige Überprüfung des Verankerungssystems mindestens alle zwei Jahre und der Stützstruktur und der Anker mindestens alle vier Jahre vorgeschrieben
Genauere Informationen hierzu finden Sie auf den Informationsseiten, im Montage- und Benutzerhandbuch sowie im Handbuch des Systems, die jeweils mit den Produkten geliefert werden. Diese Dokumente können Sie unter der folgenden Website herunterladen: www.wuerth.it/lineavita
Typ C gemäß UNI 11578:2015
Zur Konstruktion von Führungen zum Schutz gegen Stürze aus der Höhe
Geeignet für die Nutzung durch maximal drei mit dem Seil verbundene Anwender gleichzeitig, die jeweils mit angemessener persönlicher Schutzausrüstung (PSA) ausgerüstet sind; die bei einem Sturz eine Last von höchstens jeweils 6 kN generiert
Geeignet für Führungen, die von der horizontalen Position nicht mehr als 15° abweichen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!