Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Spanplattenschraube Wüpofast ®
Stahl schwarz verzinkt, Vollgewinde, Linsenkopf, PZ-Antrieb
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Für Faserplatten-, Holz und mitteldichte Faserplatten
Mit Pozidriv-Antrieb
Nadelspitze
Die Nadelspitze ermöglicht optimalen Kontakt ohne Verrutschen auch auf Laminatplatten
Gewinde
Das abgewinkelte Gewinde ist besonders präzise (Scharf!), tief und feingängig und ermöglicht nicht nur ein schnelleres Anziehen, sondern erhöht auch die Scherfestigkeit
Selbstschmierende Beschichtung
Das Gewinde ist mit einem selbstschmierenden Kunststoff beschichtet, wodurch die Schraube schneller in das Material eingeschraubt werden kann
Widerstandsfähig
.
- Die Elastizität des Kerns der Schraube (Min. Biegewinkel 12°) verringert das Splitterrisiko bei der Einschraubmontage erheblich
- Hohe Widerstandsfähigkeit durch die Verwendung von hochwertigem gehärteten Stahl
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!