Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Spanplattenschraube Wüpofast®
Schwarz verzinkter Stahl, Vollgewinde, flacher Senkkopf, PZ-Schlitz
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Für Holzfaserplatten, Holz und mitteldichte Holzfaserplatten (MDF)
Mit Pozidriv Schlitz
Nadelspitzenschraube
Die Nadelspitzenschraube ermöglicht eine optimale Unterstützung ohne abzugleiten, auch auf Verbundplatten
Gewinde
Das besonders scharfe (schneidende!), tiefe und schnell steigende Gewinde ermöglicht nicht nur schnelleres Einschrauben, sondern auch eine größere Reißfestigkeit
Selbstschmierende Beschichtung
Das Gewinde ist mit einem selbstschmierenden Kunststoffmaterial beschichtet und erlaubt ein schnelles Einbringen der Schraube in das Material
Widerstand
- Die Elastizität des Schraubenkerns (min. Biegewinkel 12°) reduziert die Bruchgefahr beim Einschrauben
- Die hohe Bruchfestigkeit wird auch durch die Verwendung von hochwertigem gehärtetem Stahl garantiert
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!