Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
First- und Gratrolle WÜTOP® DV-First

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

First- und Gratrolle WÜTOP® DV-First

Universell einsetzbar zur dauerhaften Be- und Entlüftung bei allen Steildachkonstruktionen mit nicht brennbarem Mittelteil

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
  • Das Mittelteil aus Natur-/Glasfasermischgewebe ist UV-Stabil (mind. 5 Jahre) und nicht brennbar (Flammschutzklasse A2)

  • Brandverhalten des Aluminium B2 – schwer entflammbar

  • Aufdruck auf dem Mittelteil dient dem schnellen und einfachen Ausrichten

  • Das reissfeste Mittelteil bietet eine hohe Sicherheit gegen Flugschnee, Insekten und Spritzwassereintritt

  • Lüftungsquerschnitt nach DIN 4108 Teil III ca. 195 cm² pro Verlegemeter

  • Butylstreifen mit hervorragender Klebekraft

  • Einfach und schnell von der handlichen 5m-Rolle zu verlegen

  • Hochwertige Verbindung zwischen Aluminiumseitenstreifen und Mittelteil
Hinweis

Auf stark silikonsierten Ziegeln sind bezüglich der Haftung Eigenversuche erforderlich

Geprüft am Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (Bericht zur Verifizierung des Brandverhaltens Nr. 230007467-4)