Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Wärmereflektierende Dämmung WÜTOP® MULTITERMICO
Wärmereflektierende Dämmung  WÜTOP® MULTITERMICO - 1
Wärmereflektierende Dämmung  WÜTOP® MULTITERMICO - 2
Wärmereflektierende Dämmung  WÜTOP® MULTITERMICO - 3
Wärmereflektierende Dämmung  WÜTOP® MULTITERMICO - 4
Wärmereflektierende Dämmung  WÜTOP® MULTITERMICO - 5
Wärmereflektierende Dämmung  WÜTOP® MULTITERMICO - 6
Wärmereflektierende Dämmung  WÜTOP® MULTITERMICO - 7
Wärmereflektierende Dämmung  WÜTOP® MULTITERMICO - 8
Wärmereflektierende Dämmung  WÜTOP® MULTITERMICO - 9

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Wärmereflektierende Dämmung WÜTOP® MULTITERMICO

Dünner, mehrschichtiger, wärmeabweisender Dämmstoff

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
Funktionsprinzip


  • Dank seiner einzigartigen Zusammensetzung aus einer Reihe unterschiedlicher Materialien nutzt dieser Dämmstoff Wärmeübertragungsmethoden (Strahlung, Ableitung, Konvektion, Zustandswechsel) und ist besonders effektiv bei der Reflexion von abgestrahlter Wärme

  • Winter → erzeugt eine Barriere gegen die kalte Außenluft und leitet die im Haus generierte Wärme wieder zurück

  • Sommer → gibt die vom Dach abgestrahlte Wärme wieder an die Außenumgebung ab und hält das Innere kühl


Ermöglicht die Isolierung von Befestigungen mit viel dünneren Materialien als bei herkömmlichen Isolierungen



Optimale Lösung für Renovierungen: Spart begehbare Fläche bei Innendämmung



Geeignet für alle Oberflächen und kann jede Form annehmen



Schnelle und einfache Installation



Verpackt in leichten und einfach zu handhabenden Rollen




Enthält keine reizenden Fasern oder giftigen Bestandteile, sodass keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen bei der Verlegung erforderlich sind



Die Isolierung hält über die Zeit an: Das Material verändert sich nicht und zieht keine Nagetiere an

Hinweis

Befolgen Sie sorgfältig die Anweisungen in der Installationsanleitung


Es wird empfohlen, Überlappungen mit verstärktem Aluminiumklebeband (100 mm) zu versiegeln


Bei schlechtem Wetter während der Montage die Isolierung mit Planen schützen


Lagern Sie das Produkt in der Originalverpackung, an einem trockenen Ort, geschützt vor Sonnenlicht


Materialart, die nicht der CE-Kennzeichnung unterliegt

Wärmeleistung


Tests IN SITU von Alba Building Sciences Ltd unter normalen Einsatzbedingungen durchgeführt



Multitermico 13


Prüfzeugnis: 27020-03 (2008)



Multitermico 15


Prüfzeugnis: 29019 - TSW1 (2010)