Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Wallbox 7,4 kW mit Lastmanagement und Kabel TYP 2
7,4-kW-Wallbox mit Lastmanagement zum Laden von Elektrofahrzeugen, Typ-2-Kabel inklusive
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Anwenderschutz: DC-Leck 6 mA
- IK-Klasse (Stoßfestigkeitsgrad): IK10
- Montage: Wandbefestigt
- Benutzeroberfläche: LED/App (Bluetooth) Benutzeroberfläche: LED
- Lademodus: Modus 3
- Steckdosentyp: Typ 2
Referenznorm:
- EN IEC 61851-1:2019
- IEC 61851-21-2:2018
- EN IEC 61439-7:2020
- ETSI EN 300 328:2016
- ETSI EN 301 489-17:2017
- EN 50581:2012
Anwendungshinweise:
Die Wallbox kann in zwei verschiedenen Konfigurationen eingesetzt werden:
- ECO: Ermöglicht die Einstellung eines maximalen Grenzwerts der Ausgangsleistung und eines einzelnen Betriebszeitbereichs.
- DLM: Passt die Ausgangsleistung automatisch an, je nachdem, wie viel Strom das Haus verbraucht. Die Verwendung der DLM-Funktion erfordert den Zubehörartikel 9501010113 Einphasenzähler.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!