Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Wallbox für den Hausgebrauch

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Wallbox für den Hausgebrauch

Wallbox zum Laden von Elektrofahrzeugen

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich
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
Anwenderschutz: DC-Leck 6 mA



IK-Klasse (Stoßfestigkeitsgrad): IK10



Montage: Wandbefestigt



Benutzeroberfläche: LED



Lademodus: Modus 3



Steckdosentyp: Typ 2



Verbindungsart:


  • Artikel 9501008935 und 9501010106: Standalone

  • Artikel 9501010726: ETH-Verbindung oder über RFID-Karte (1 MASTER-Karte und 2 SLAVE-Karten enthalten). Neue Slave-Karten (bis zu 30) können über die Master-Karte verbunden werden.

  • Artikel 9501010727: 4G-Verbindung oder über RFID-Karte (1 MASTER-Karte und 2 SLAVE-Karten enthalten). Neue Slave-Karten (bis zu 30) können über die Master-Karte verbunden werden.

Referenznorm:


  • EN IEC 61851-1:2019;

  • IEC 61851-21-2: 2018;

  • EN IEC 61439-7: 2020;

  • ETSI EN 301 908-1 V13.1.1: 2019;

  • ETSI EN 300 330 V2.1.1: 2017;

  • EN 62311: 2008;

  • Entwurf ETSI EN 301 489-3 V2.1.2: 2021;

  • EN 50581: 2012