Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Wallbox für den Hausgebrauch
Wallbox zum Laden von Elektrofahrzeugen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Anwenderschutz: DC-Leck 6 mA
IK-Klasse (Stoßfestigkeitsgrad): IK10
Montage: Wandbefestigt
Benutzeroberfläche: LED
Lademodus: Modus 3
Steckdosentyp: Typ 2
Verbindungsart:
- Artikel 9501008935 und 9501010106: Standalone
- Artikel 9501010726: ETH-Verbindung oder über RFID-Karte (1 MASTER-Karte und 2 SLAVE-Karten enthalten). Neue Slave-Karten (bis zu 30) können über die Master-Karte verbunden werden.
- Artikel 9501010727: 4G-Verbindung oder über RFID-Karte (1 MASTER-Karte und 2 SLAVE-Karten enthalten). Neue Slave-Karten (bis zu 30) können über die Master-Karte verbunden werden.
Referenznorm:
- EN IEC 61851-1:2019;
- IEC 61851-21-2: 2018;
- EN IEC 61439-7: 2020;
- ETSI EN 301 908-1 V13.1.1: 2019;
- ETSI EN 300 330 V2.1.1: 2017;
- EN 62311: 2008;
- Entwurf ETSI EN 301 489-3 V2.1.2: 2021;
- EN 50581: 2012
Anwendungshinweise:
- Artikel 9501008935 und 9501010106: Schlüsselbetätigter, manueller Wahlschalter mit drei Stellungen zur Einstellung einer Ausgangsleistung von 100 %, 60 % oder 30 % der maximalen Leistung
- Artikel 9501010726 und 9501010727: Netzwerkverbindung für die Verwaltung über Web-Plattform
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!