Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
22-kW-Wallbox mit Lastmanagement und Typ 2-Kabel

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

22-kW-Wallbox mit Lastmanagement und Typ 2-Kabel

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
Anwenderschutz: DC-Leck 6 mA



IK-Klasse (Stoßfestigkeitsgrad): IK10



Montage: Wandbefestigt



Benutzeroberfläche: LED



Lademodus: Modus 3



Steckdosentyp: Typ 2



Verbindungsart:


  • Artikel 9501009281: Standalone

  • Artikel 9501010732: ETH-Verbindung oder über RFID-Karte (1 MASTER-Karte und 2 SLAVE-Karten enthalten). Neue Slave-Karten (bis zu 30) können über die Master-Karte verbunden werden.

  • Artikel 9501010733: 4G-Verbindung oder über RFID-Karte (1 MASTER-Karte und 2 SLAVE-Karten enthalten). Neue Slave-Karten (bis zu 30) können über die Master-Karte verbunden werden.

Referenznorm:


  • EN IEC 61851-1:2019;

  • IEC 61851-21-2: 2018;

  • EN IEC 61439-7: 2020;

  • ETSI EN 301 908-1 V13.1.1: 2019;

  • ETSI EN 300 330 V2.1.1: 2017;

  • EN 62311: 2008;

  • Entwurf ETSI EN 301 489-3 V2.1.2: 2021;

  • EN 50581: 2012