Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
22-kW-Wallbox mit Lastmanagement und Typ 2-Kabel
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Anwenderschutz: DC-Leck 6 mA
IK-Klasse (Stoßfestigkeitsgrad): IK10
Montage: Wandbefestigt
Benutzeroberfläche: LED
Lademodus: Modus 3
Steckdosentyp: Typ 2
Verbindungsart:
- Artikel 9501009281: Standalone
- Artikel 9501010732: ETH-Verbindung oder über RFID-Karte (1 MASTER-Karte und 2 SLAVE-Karten enthalten). Neue Slave-Karten (bis zu 30) können über die Master-Karte verbunden werden.
- Artikel 9501010733: 4G-Verbindung oder über RFID-Karte (1 MASTER-Karte und 2 SLAVE-Karten enthalten). Neue Slave-Karten (bis zu 30) können über die Master-Karte verbunden werden.
Referenznorm:
- EN IEC 61851-1:2019;
- IEC 61851-21-2: 2018;
- EN IEC 61439-7: 2020;
- ETSI EN 301 908-1 V13.1.1: 2019;
- ETSI EN 300 330 V2.1.1: 2017;
- EN 62311: 2008;
- Entwurf ETSI EN 301 489-3 V2.1.2: 2021;
- EN 50581: 2012
Anwendungshinweise:
- Artikel 95010092811: Die Ausgangsleistung kann über die Datei auf der SD-Karte in der Wallbox konfiguriert werden. Die Aufladung kann über die RFID-Slave-Karte aktiviert und deaktiviert werden.
- Artikel 9501010732 und 9501010733: Netzwerkverbindung für die Verwaltung über Web-Plattform
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!