Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Warnmarkierungsklebeband Antirutsch aluminium-kaschiert
Formbares Band mit Rutschhemmung . Rutschsichere Markierung R13 gemäß DIN 51130 im Innen- und Außenbereich von profilierten Flächen, wie z.B. Riffelbleche und rutschhemmende Warnmarkierung für Gefahrenstellen, wie z.B. Treppen- und Rampenkanten, Arbeitsbereiche, Hebebühnen, Werkstattgruben, Nassbereiche.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Selbstklebend
- Für mittlere bis hohe Beanspruchung
- Vorbeugung von Rutsch- und Sturzunfällen
- Gute Formbarkeit durch Aluminiumkaschierung
- Mit Silikonpapier
- Entspricht den Anforderungen der DIN 4844 bzw. DIN EN ISO 7010
- Ein Überfahren des Bandes mit Flurfördermitteln, PKW, NFZ usw. ist möglich. Ein Drehen und Wenden auf dem Band ist zu vermeiden.
- Gelb-schwarzes Band für ständige Gefahrenstellen und Hindernisse
- Im Außenbereich ist der Voranstrich Butylprimer zu verwenden. Dieser erhöht wesentlich die Klebekraft eines Klebebandes auf allen Oberflächen.
- Die zu beklebende Fläche muss trocken, fett- und staubfrei sein.
Rutschsichere Markierung im Innen- und Außenbereich von profilierten Flächen, wie z.B. Riffelbleche und rutschhemmende Warnmarkierung für Gefahrenstellen, wie z.B. Treppen- und Rampenkanten, Arbeitsbereiche, Hebebühnen, Werkstattgruben, Nassbereiche.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!