- Waschpulver zur Lösung sämtlicher Waschprobleme in Waschmaschinen
- Besonders reich an Wirkstoffen
- Äußerst effektiv zum Waschen von Tischdecken und zum Entfernen von Fettflecken, selbst bei sehr hartem Wasser
- Das Produkt enthält Bleichmittel, wodurch es bei Baumwolle/Polyester, weißen und bunten Textilien sehr effektiv arbeitet.
- Das Produkt ist angenehm parfümiert und sorgt dafür, dass die Wäsche frisch riecht.
- Sowohl für Wasch- als auch für Vorwasch-Zyklen geeignet
Empfohlene Dosis (g pro kg Schmutzwäsche): | ||
Wasserhärte | Vorwäsche/g | Hauptwäsche/g |
Sanft (0 bis 15 °F) | 7 - 10 | 12 - 15 |
Mittel (15 bis 25 °F) | 10 - 15 | 20 - 25 |
Hart (über 25 °F) | 18 - 20 | 25 - 30 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!