Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fuge WATERBLOCK ST
Natriumbentonitverbindung mit hydroexpansiven Eigenschaften
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Barriere gegen das Eindringen von Wasser
- Gewährleistet eine perfekte vertikale und horizontale Wasserdichtigkeit auf Beton und verhindert das Eindringen von Wasser
- Vergrößert bei Wasserkontakt sein Ausgangsvolumen und gleicht Hohlräume, Unregelmäßigkeiten, Risse und Mikrosprünge im Beton aus, wodurch die Infiltrationen blockiert werden
Praktische und einfache Montage
- Befestigung auf dem darunter liegenden Material durch einfaches Vernieten
- Einfacher Anschluss
Waterblock ST muss immer in einem Mindestabstand von 5 cm von der Bewehrung und mit einer Betondeckung von mindestens 8 cm in der Metallbewehrung platziert werden, um Schäden an der Struktur während der Ausdehnung zu vermeiden
Die Schalungs-Abstandsbolzen müssen in einem Mindestabstand von 7 cm von der Bentonit-Verbindung positioniert werden
Mindestens die ersten 15 bis 20 Tage der Betonhärtung darf kein Wasser in der Nähe der Schrumpfverbindung stehen
Waterblock ST darf nur für Schrumpfverbindungen verwendet und direkt auf die Betonoberfläche aufgetragen werden
Kann nicht als Dehnungsfuge verwendet werden
An einem trockenen Ort aufbewahren, von Feuchtigkeit und Sonnenlicht fernhalten
Warnung! Bei der Bestellung werden Mengen und Preise nach Metern berechnet
Auch wenn die gegebene technische Beratung auf unseren Erfahrungen basiert und einzuhalten ist, handelt es sich ausschließlich um Anhaltspunkte, die in umfangreichen Praxistests bestätigt werden müssen. Der Käufer wird nicht seiner Verantwortung enthoben, unsere Produkte zunächst im Eigenversuch auf ihre Eignung für die beabsichtigte Anwendung zu überprüfen
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Mit vollständiger Abdichtung der Betongusstrennung, vertikal und horizontal
Geeignet zum Vergießen von Trennfugen zwischen Betonbetten und Betonerhebungswänden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!