Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Haftgrund, farblos, wasserabweisend RAIN STOP PLUS
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Farblos, wasserabweisend
- Wasser aus starken Regenfällen wird von der Oberfläche nicht absorbiert.
- Schränkt die Salzbildung auf der Oberfläche ein.
- Verändert die behandelte Oberfläche nicht
- Erhält ein ansprechendes Erscheinungsbild der Oberflächen
Atmungsaktiv
- Bildet keinen Film auf der Oberfläche
- Erhält die Atmungsaktivität
Staubdicht
Die behandelte Oberfläche produziert keinen Staub, dank der Oberflächenkonsolidierung des Produkts.
Hohe Beständigkeit gegen Karbonatisierung und Witterungseinflüsse
- Schützt die behandelten Oberflächen gegen korrosive Chemikalien durch Umweltverschmutzung
- Zur Oberflächenbehandlung in industriellen Umgebungen geeignet
- Hoher Schutz gegen salzhaltige Luft
- Hohe Beständigkeit gegen UV-Strahlen
Rain Stop Plus NICHT verwenden:
- Für horizontale Flächen (z. B. Terrassen, Böden usw.)
- In Innenräumen, wenn diese Bereiche nicht ausreichend belüftet sind
- Auf übermäßig feuchten oder nassen Oberflächen
- Als Konsolidierungsmittel für besonders brüchige Materialien
- Auf synthetischem Putz oder Putz, der mit synthetischen, lösemittelbasierten Farben gestrichen wurde
- Für Keller
- Für Wasserrückhaltetanks
- In Aufzugsschächten oder Kammern, die unter Wasserdruck stehen
- Auf kalkhaltigen Oberflächen
Die technischen Hinweise sind das Ergebnis unserer langjährigen Erfahrung, dienen jedoch ausschließlich der Orientierung und sind durch Praxistests zu überprüfen. Der Käufer ist seiner Eigenverantwortung nicht enthoben, unsere Produkte zunächst im Eigenversuch auf ihre Eignung für die geplante Anwendung zu überprüfen
Zum Schutz gegen Witterung und korrosive Chemikalien für alle Baustoffe wie: Natur- und Kunststein, unglasierte Keramik, Ziegel, Kalksandstein, Beton, Zementputz, Porenbeton usw.
- Farbloser, wasserabweisender Schutz von verputzten Wänden gegen Regenwasser
- vorbeugende Behandlung gegen Karbonisation von Witterung ausgesetztem Beton
- Farbloser, wasserabweisender Schutz von historischen Gebäuden oder Gebäuden von besonderem architektonischen Wert
- Wasserabweisende Behandlung von ungeschützten Wänden und Ziegeln, Naturstein oder unglasierter Keramik
- Als wasserabweisende Behandlung auf Witterung ausgesetztem Sanierputz
1. Vorbereitung der zugrunde liegenden Oberflächen:
Vor dem Auftragen von Rain Stop Plus müssen Sie Schmutz, Staub, Lacke und Farben, Salz, Moos und Unkraut vollständig von der zu behandelnden Oberfläche entfernen, da diese ein tiefes Eindringen von Rain Stop Plus verhindern können. Die Wahl der Reinigungsmethode bei alten Oberflächen hängt von der Art der Verschmutzung ab. Im Allgemeinen reicht das Abwaschen mit kalten Wasser möglicherweise aus. Die Reinigung mit heißem Wasser oder Dampf ist besonders vorteilhaft, wenn Öle oder Fette auf der Oberfläche sind. Wenn keine Verschmutzungen vorhanden sind, einfach gründlich mit einer harten Bürste ablösen und jeglichen Staub mit Druckluft entfernen. Das Produkt nur auf sichtbar trockene Oberflächen auftragen.
2. Vorbereitung des Produkts:
Rain Stop Plus ist gebrauchsfertig und sollte nicht mit Lösungsmitteln oder Wasser verdünnt werden.
3. Anwendung:
Die Wirksamkeit und die Dauer des abweisenden Effekts hängt von der Tiefe des Eindringens ab. Dieser Parameter basiert natürlich auf der Absorptionsfähigkeit des zu behandelnden Materials und der Menge des aufgetragenen Produkts. Für eine gleichmäßige Verteilung von Rain Stop Plus ist es ratsam, eine manuelle Rückenspritze für große Oberflächen oder einen Roller oder Pinsel für kleinere Oberflächen oder bei mehreren Fenstern zu verwenden. Auftragen, bis die Fläche komplett gesättigt ist. Im Allgemeinen reichen für eine vollständige Imprägnierung 2-3 Schichten, die im Abstand von ungefähr 2 Stunden aufgetragen werden, völlig aus. Nach dem Auftragen von Rain Stop Plus ist ein Anstreichen nicht mehr möglich. Deshalb sollte der Anstrich bereits vorher mit anorganischen Farben in wässriger Dispersion (zum Beispiel Silikatfarben, Quarzanstrich usw.) erfolgen. Die Behandlung kann nicht auf lösemittelhaltigen Anstrichen angewendet werden. Vorher Tests ausführen und die Struktur auf Farbänderungen oder sonstige Veränderungen überprüfen. Eine zweite Schicht kann nass in nass aufgetragen werden. Die verwendeten Arbeitsgeräte mit Lösungsmitteln (Benzin, Spiritus usw.) reinigen.
Anwendungsdaten:
Einwirkzeit zwischen zwei Schichten: etwa 2 Stunden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!