Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Adapterspule 15-POLIG – 2 x 7-POLIG
Adapterspule  15-POLIG – 2 x 7-POLIG - 1
Adapterspule  15-POLIG – 2 x 7-POLIG - 2
Adapterspule  15-POLIG – 2 x 7-POLIG - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Adapterspule 15-POLIG – 2 x 7-POLIG

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
  • 2 Hytrel-Spulen, Innendurchmesser 35 mm

  • Plug-in-Thermoplastmaterial 15-polig ISO 12098

  • Stecker Typ N 7-polig in Aluminium DIN/ISO 1185

  • Stecker Typ S 7-polig in Aluminium DIN/ISO 3731